Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=790 L=2800 - KTH207902800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3559 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1851 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149096181
Réf. Sonepar
00090909618
Réf. Fournisseur
KTH207902800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3559 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1851 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
34.22 l