Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=790 L=500 - KTH207900500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 636 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 331 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149087219
Réf. Sonepar
00090908721
Réf. Fournisseur
KTH207900500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
636 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
331 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
6.11 l