Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=360 L=2800 - KTH203582800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1831 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 962 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892629733

Réf. Sonepar

00090262973

Réf. Fournisseur

KTH203582800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1831 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

962 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

15.54 l

Kontec KH 20 H=360 L=2800, Puissance: 1831W (Blanc RAL9016)