Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=650 L=900 - KTH206460900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 957 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 498 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149091339
Réf. Sonepar
00090909133
Réf. Fournisseur
KTH206460900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
957 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
498 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
8.99 l