Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=790 L=2000 - KTH207902000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2542 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1322 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149100291

Réf. Sonepar

00090910029

Réf. Fournisseur

KTH207902000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2542 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1322 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

24.44 l

Kontec KH 20 H=790 L=2000, Puissance: 2542W (Blanc RAL9016)