Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=360 L=2400 - KTH223582400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2873 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1449 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149099441

Réf. Sonepar

00090909944

Réf. Fournisseur

KTH223582400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2873 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1449 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

13.32 l

Kontec KH 22 H=360 L=2400, Puissance: 2873W (Blanc RAL9016)