Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=360 L=600 - KTH223580600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 718 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 362 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149086502
Réf. Sonepar
00090908650
Réf. Fournisseur
KTH223580600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
718 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
362 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
3.33 l