Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=430 L=1100 - KTH224301100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1477 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 741 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149092886
Réf. Sonepar
00090909288
Réf. Fournisseur
KTH224301100
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1477 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
741 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
7.33 l