Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=430 L=1300 - KTH224301300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1746 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 876 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149092909

Réf. Sonepar

00090909290

Réf. Fournisseur

KTH224301300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1746 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

876 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

8.66 l

Kontec KH 22 H=430 L=1300, Puissance: 1746W (Blanc RAL9016)