Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=430 L=1600 - KTH224301600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2149 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1078 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822457785
Réf. Sonepar
00090245778
Réf. Fournisseur
KTH224301600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2149 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1078 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
10.66 l