Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=430 L=3200 - KTH224303200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 3200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4298 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2157 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149095566

Réf. Sonepar

00090909556

Réf. Fournisseur

KTH224303200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

3200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4298 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2157 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

21.31 l

Kontec KH 22 H=430 L=3200, Puissance: 4298W (Blanc RAL9016)