Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=500 L=3400 - KTH225023400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5012 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2502 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149094033
Réf. Sonepar
00090909403
Réf. Fournisseur
KTH225023400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5012 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2502 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
26.42 l