Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=500 L=600 - KTH225020600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 884 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 441 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822270483

Réf. Sonepar

00090227048

Réf. Fournisseur

KTH225020600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

884 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

441 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

4.66 l

Kontec KH 22 H=500 L=600, Puissance: 884W (Blanc RAL9016)