Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=500 L=700 - KTH225020700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1032 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 515 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822457792

Réf. Sonepar

00090245779

Réf. Fournisseur

KTH225020700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1032 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

515 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

5.44 l

Kontec KH 22 H=500 L=700, Puissance: 1032W (Blanc RAL9016)