Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=570 L=1300 - KTH225741300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2070 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1028 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149087400

Réf. Sonepar

00090908740

Réf. Fournisseur

KTH225741300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2070 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1028 W

exposant N:

1.37

contenu en eau:

11.544 l

Kontec KH 22 H=570 L=1300, Puissance: 2070W (Blanc RAL9016)