Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=570 L=2400 - KTH225742400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3821 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1898 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149089800

Réf. Sonepar

00090908980

Réf. Fournisseur

KTH225742400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3821 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1898 W

exposant N:

1.37

contenu en eau:

21.312 l

Kontec KH 22 H=570 L=2400, Puissance: 3821W (Blanc RAL9016)