Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=570 L=2600 - KTH225742600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4139 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2056 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149089824

Réf. Sonepar

00090908982

Réf. Fournisseur

KTH225742600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4139 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2056 W

exposant N:

1.37

contenu en eau:

23.088 l

Kontec KH 22 H=570 L=2600, Puissance: 4139W (Blanc RAL9016)