Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=570 L=3000 - KTH225743000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4776 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2372 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149090608
Réf. Sonepar
00090909060
Réf. Fournisseur
KTH225743000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4776 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2372 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
26.64 l