Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=790 L=1600 - KTH227901600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3018 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1469 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149089251

Réf. Sonepar

00090908925

Réf. Fournisseur

KTH227901600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3018 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1469 W

exposant N:

1.41

contenu en eau:

19.55 l

Kontec KH 22 H=790 L=1600, Puissance: 3018W (Blanc RAL9016)