Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=790 L=2000 - KTH227902000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3772 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1836 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149089862

Réf. Sonepar

00090908986

Réf. Fournisseur

KTH227902000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3772 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1836 W

exposant N:

1.41

contenu en eau:

24.44 l

Kontec KH 22 H=790 L=2000, Puissance: 3772W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de l'article:

Le KONTEC, habillé de joues latérales et d'une élégante grille supérieure, vous offre les avantages d'un raccordement classique selon les règles de l'art du chauffage

Les Atouts de la gamme:

52070482