Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=650 L=3200 - KTH226463200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5437 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2687 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149095627
Réf. Sonepar
00090909562
Réf. Fournisseur
KTH226463200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5437 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2687 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
31.97 l