Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 22 H=650 L=700 - KTH226460700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1189 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 588 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822415235

Réf. Sonepar

00090241523

Réf. Fournisseur

KTH226460700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1189 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

588 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

6.99 l

Kontec KH 22 H=650 L=700, Puissance: 1189W (Blanc RAL9016)