Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=214 L=1100 - KTP112141100

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=214 L=1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 510 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 260 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149124044

Réf. Sonepar

00090912404

Réf. Fournisseur

KTP112141100

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

510 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

260 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

1.84 l

Kontec KK 11 H=214 L=1100, Puissance: 510W (Blanc RAL9016)