Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=214 L=1400 - KTP112141400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 650 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 331 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149135330
Réf. Sonepar
00090913533
Réf. Fournisseur
KTP112141400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
650 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
331 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
2.34 l