Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=214 L=2200 - KTP112142200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1021 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 520 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149083877
Réf. Sonepar
00090908387
Réf. Fournisseur
KTP112142200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1021 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
520 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
3.67 l