Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=214 L=3000 - KTP112143000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=214 L=3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1392 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 709 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149084263

Réf. Sonepar

00090908426

Réf. Fournisseur

KTP112143000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1392 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

709 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

5.01 l

Kontec KK 11 H=214 L=3000, Puissance: 1392W (Blanc RAL9016)