Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=1300 - KTP112861300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 750 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 378 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822524296

Réf. Sonepar

00090252429

Réf. Fournisseur

KTP112861300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

750 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

378 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

2.17 l

Kontec KK 11 H=286 L=1300, Puissance: 750W (Blanc RAL9016)