Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=1800 - KTP112861800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1039 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 524 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149132094

Réf. Sonepar

00090913209

Réf. Fournisseur

KTP112861800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1039 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

524 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

3.01 l

Kontec KK 11 H=286 L=1800, Puissance: 1039W (Blanc RAL9016)