Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=2600 - KTP112862600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1500 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 757 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892415787
Réf. Sonepar
00090241578
Réf. Fournisseur
KTP112862600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1500 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
757 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
4.34 l