Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=3400 - KTP112863400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1962 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 990 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149124174
Réf. Sonepar
00090912417
Réf. Fournisseur
KTP112863400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1962 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
990 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
5.68 l