Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=900 - KTP112860900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 519 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 262 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149082429

Réf. Sonepar

00090908242

Réf. Fournisseur

KTP112860900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

519 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

262 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

1.5 l

Kontec KK 11 H=286 L=900, Puissance: 519W (Blanc RAL9016)