Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=1200 - KTP112861200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 692 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 349 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149126703
Réf. Sonepar
00090912670
Réf. Fournisseur
KTP112861200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
692 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
349 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
2 l