Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=1400 - KTP112861400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 11 H=286 L=1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 808 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 408 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149131721

Réf. Sonepar

00090913172

Réf. Fournisseur

KTP112861400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

808 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

408 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

2.34 l

Kontec KK 11 H=286 L=1400, Puissance: 808W (Blanc RAL9016)