Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=140 L=1600 - KTP201421600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 486.4 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 258 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657805058
Réf. Sonepar
00090780505
Réf. Fournisseur
KTP201421600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
486.4 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
258 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
3.49 l