Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=140 L=2800 - KTP201422800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=140 L=2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 851.2 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 452 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657852687

Réf. Sonepar

00090785268

Réf. Fournisseur

KTP201422800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

851.2 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

452 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

6.1 l

Kontec KK 20 H=140 L=2800, Puissance: 851W (Blanc RAL9016)