Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=140 L=3800 - KTP201423800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1155.2 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 613 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149099779
Réf. Sonepar
00090909977
Réf. Fournisseur
KTP201423800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1155.2 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
613 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
8.28 l