Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=210 L=1100 - KTP202141100

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=210 L=1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 484 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 256 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149092145

Réf. Sonepar

00090909214

Réf. Fournisseur

KTP202141100

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

484 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

256 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

3.67 l

Kontec KK 20 H=210 L=1100, Puissance: 484W (Blanc RAL9016)