Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=210 L=2000 - KTP202142000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 880 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 465 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892812944
Réf. Sonepar
00090281294
Réf. Fournisseur
KTP202142000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
880 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
465 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
6.68 l