Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=210 L=2400 - KTP202142400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=210 L=2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1056 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 558 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149087974

Réf. Sonepar

00090908797

Réf. Fournisseur

KTP202142400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1056 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

558 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

8.02 l

Kontec KK 20 H=210 L=2400, Puissance: 1056W (Blanc RAL9016)