Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=210 L=2600 - KTP202142600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1144 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 604 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149087998
Réf. Sonepar
00090908799
Réf. Fournisseur
KTP202142600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1144 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
604 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
8.68 l