Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=210 L=3000 - KTP202143000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1320 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 697 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149088599
Réf. Sonepar
00090908859
Réf. Fournisseur
KTP202143000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1320 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
697 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
10.02 l