Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=280 L=1100 - KTP202861100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 617.1 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 326 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149089480
Réf. Sonepar
00090908948
Réf. Fournisseur
KTP202861100
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
617.1 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
326 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
4.88 l