Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=280 L=600 - KTP202860600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 336.6 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 178 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149087592
Réf. Sonepar
00090908759
Réf. Fournisseur
KTP202860600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
336.6 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
178 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
2.66 l