Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 20 H=210 L=1600 - KTP202141600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 704 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 372 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149093258
Réf. Sonepar
00090909325
Réf. Fournisseur
KTP202141600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
704 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
372 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
5.34 l