Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=140 L=1100 - KTP221421100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 705 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 363 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892536178
Réf. Sonepar
00090253617
Réf. Fournisseur
KTP221421100
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
705 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
363 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
2.4 l