Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=140 L=2800 - KTP221422800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=140 L=2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1795 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 924 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892428978

Réf. Sonepar

00090242897

Réf. Fournisseur

KTP221422800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1795 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

924 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

6.1 l

Kontec KK 22 H=140 L=2800, Puissance: 1795W (Blanc RAL9016)