Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=210 L=2000 - KTP222142000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=210 L=2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1676 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 845 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822459871

Réf. Sonepar

00090245987

Réf. Fournisseur

KTP222142000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1676 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

845 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

6.68 l

Kontec KK 22 H=210 L=2000, Puissance: 1676W (Blanc RAL9016)