Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=210 L=2600 - KTP222142600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2179 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1099 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822487119
Réf. Sonepar
00090248711
Réf. Fournisseur
KTP222142600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2179 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1099 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
8.68 l