Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=210 L=3600 - KTP222143600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3017 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1522 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822459895
Réf. Sonepar
00090245989
Réf. Fournisseur
KTP222143600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3017 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1522 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
12.02 l