Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=210 L=700 - KTP222140700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 587 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 296 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822428907
Réf. Sonepar
00090242890
Réf. Fournisseur
KTP222140700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
587 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
296 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
2.34 l